SIEMENS - PROT.CONTRA SBT.INTFCE.ETH.HTA 10 GBIT/S

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PROT.CONTRA SBT.INTFCE.ETH.HTA 10 GBIT/S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SD7581-3

Ref.Sonepar

1098207

EAN

4001869452074

Protección contra sobretensiones para Interfaces Ethernet hasta 10 Gbits/s, POE incluido Protectores contra sobretensiones, para proteger contra sobretensiones en instalaciones eléctricas. Los protectores contra sobretensiones de Siemens, una parte importante de los componentes de protección SENTRON para la instalación eléctrica, ofrecen protección efectiva en caso de caída de rayos o sobretensiones debidas a influencias atmosféricas o maniobras eléctricas. El sistema cómodo de montaje y conexión y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. Ya sea para infraestructuras o para el sector industrial, Siemens ofrece protectores contra sobretensiones para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. Los protectores contra sobretensiones de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Protección efectiva de la inversión y de las instalaciones contra caída de rayos y sobretensiones. 2. El protector contra rayos y sobretensiones adecuado para cada caso de aplicación (tipos 1 a 3). 3. Contacto para señalización remota de la información de estado. 4. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 5. Desmontaje del perfil DIN sin necesidad de herramientas. 6. Indicador de defecto claramente visible. 7. El código Datamatrix en el frente del aparato permite acceder de manera rápida y sencilla a toda la información referente al protector contra rayos y sobretensiones. 8. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS