SIEMENS - Puente 10P para borne transformador

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Tasa de voltaje - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8WH9021-0AL00

Ref.Sonepar

800710

EAN

4001869500287

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Tasa de voltaje:

-99999 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8.2 mm

Color:

Otros

puente, 6 mm², divisible, de 10 polos para borne de transformador de medida, gris Sistema de conexión por bornes para carril de Siemens para distintas aplicaciones industriales y modernas instalaciones en edificios. Da igual si prefiere bornes de tornillo o de resorte convencional o de inserción directa o conexión rápida: Todos los sistemas de conexión pueden combinarse libremente entre sí. Los accesorios de inscripción y de pruebas están normalizados y pueden usarse en toda la gama. Con los bornes para carril de SIEMENS pueden implementarse muchas aplicaciones en el ámbito industrial, el sector terciario o el sector residencial. Por ello, siempre encontrará el sistema de conexión adecuado para cada conexión. Los bornes para carril de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Contacto seguro a largo plazo. 2. Conexión fácil de deshacer de elementos de conexión como cables. 3. Implementación de un gran número de aplicaciones. 4. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 5. Accesorios completos y estandarizados. 6. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contracontactos directos incluida de serie. 7. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS