SIEMENS - Puente para bornas sección52mm² 10P gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8WH9020-6BL10
Ref.Sonepar
105002
EAN
4001869344515
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
-99999 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
5.2 mm
Color:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


