SIEMENS - Puerta derecha cristal seguridad IP55 1800x800mm - 8MF1880-2UT14-0BE2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Puerta derecha cristal seguridad IP55 1800x800mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

181 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8MF1880-2UT14-0BE2

Ref.Sonepar

799297

EAN

4001869489070

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

sí

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

800 mm

Altura:

1800 mm

Versión EMC:

no

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP31

Grado de protección (NEMA):

Otros

SIVACON, puerta, derecha, mirilla, IP55, Al: 1800 mm, An: 800 mm, RAL 7035, Clase de protección 1 El armario de sistema SIVACON 8MF1: tan variado como sus requisitos. El sistema modular SIVACON 8MF1 permite soluciones a la medida para casi todos los sectores y aplicaciones industriales. Completamente premontados, adaptados según las necesidades o desarrollados a medida, los armarios de sistema ayudan a generar valor añadido individual en el ámbito de construcción de armarios. La base del sistema modular SIVACON 8MF1 la constituye el armazón, disponible en 90 tamaños y combinable con más de 2000 elementos individuales. Para aplicaciones estándar se ofrecen tres versiones distintas de armarios completos: Cerrado, ventilado y con mirilla. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 han sido comprobados de acuerdo con IEC 61439, entre otros, en relación con: resistencia a la corrosión, resistencia al calor, resistencia al calor extremo y al fuego, elevación, ensayos de choque, grado de protección de los revestimientos, continuidad del conductor de protección, verificación de la capacidad de disipación de pérdidas. El software SIMARIS therm permite calcular correctamente el dimensionado de la disipación del calor en armarios eléctricos: de manera sencilla, introduciendo la temperatura ambiente en cuestión y seleccionando los aparatos correspondientes alojados en el armario de sistema. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. Los armarios de sistema SIVACON 8MF1 están atornillados y se caracterizan por su elevada estabilidad. 2. Las envolventes cincadas electrolíticamente y pintadas con pintura en polvo ofrecen mayor resistencia a las influencias medioambientales, como, p. ej., la humedad. 3. Además, se ofrecen variantes con preparación para terremotos, así como armarios vacíos con compatibilidad electromagnética. 4. En caso necesario, los armarios de sistema SIVACON 8MF pueden suministrarse en un gran número de colores especiales y funcionales; si es preciso, también en versión multicolor, incrementando ligeramente el plazo de entrega.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS