SIEMENS - Puerta doble transparente 900x1200x250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Versión de puerta de vidrio - sí
Anchura - 600 mm
Altura - 1200 mm
Versión EMC - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8GK9507-8KK23
Ref.Sonepar
794908
EAN
4001869373331
Modelo:
Otros
Versión de puerta de vidrio:
sí
Anchura:
600 mm
Altura:
1200 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


