SIEMENS - Puerta modular 3WL13 3/4 polos fijo extraíble

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Puerta modular 3WL13 3/4 polos fijo extraíble

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Anchura - 1000 mm

  • Altura - 550 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

44 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2055-1BA03

Ref.Sonepar

546946

EAN

4042948174708

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Anchura:

1000 mm

Altura:

550 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP40

Grado de protección (NEMA):

Otros

Puerta de sección SIVACON S4 para interruptor automático abierto 3WL, tamaño 3, 3,4 polos, montaje fijo, montaje extraíble, número de interruptores: 1, IP40, Al: 550mm, An: 1000mm, doble aleta.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS