SIEMENS - PUERTA MODULAR 400x600mm - 8PQ2040-6BA12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8PQ2040-6BA12
Ref.Sonepar
685910
EAN
4042948170861
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Profundidad:
-99999 mm
Versión EMC:
no
Material:
Otros
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


