SIEMENS - Puerta modular protección IP4X 400x400mm - 8PQ2040-4BA01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Puerta modular protección IP4X 400x400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de panel

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2040-4BA01

Ref.Sonepar

799492

EAN

4042948178768

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de panel

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

400 mm

Altura:

400 mm

Profundidad:

25 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP40

Grado de protección (NEMA):

1

Puerta de sección SIVACON S4 IP40, Al: 400mm, An: 400mm, doble aleta, izquierda / derecha.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS