SIEMENS - Puerta opaca IP43/IP55 ALPHA630 300x2000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - sí
Anchura - 300 mm
Altura - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
8GK9515-8KK12
Ref.Sonepar
189530
EAN
4001869278711
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
sí
Anchura:
300 mm
Altura:
2000 mm
Versión EMC:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


