SIEMENS - Puerta transparente 1975x600 IP55 izquierda perfil cilíndrico palanca giratorio - 8PQ2197-6BA07

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Puerta transparente 1975x600 IP55 izquierda perfil cilíndrico palanca giratorio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - sí

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

166 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8PQ2197-6BA07

Ref.Sonepar

657690

EAN

4042948163917

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

sí

Anchura:

600 mm

Altura:

2000 mm

Profundidad:

25 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP55

Grado de protección (NEMA):

Otros

puerta de vidrio Giugiaro IP55, an: 600 mm cierre: palanca de rodillo para bombín semicilíndrico, bisagra: izquierda El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema rentable de caja y componentes SENTRON. El cuadro de distribución SIVACON S4 es un sistema para la fabricación de un conjunto de aparamenta certificado. Ofrece una distribución de energía hasta 4000 A segura, homogénea y rentable. El diseño modular del sistema hace que pueda adaptarse con flexibilidad a los más diversos requisitos. Diversos sistemas de montaje, adaptados a los componentes con accesorios variables, se ajustan de forma idónea a los requisitos cambiantes de la distribución de energía. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde la concepción hasta la documentación de los cuadros de distribución SIVACON y los armarios de distribución ALPHA UNIVERSAL. Los cuadros de distribución SIVACON de Siemens se caracterizan especialmente por: 1. El software de configuración SIMARIS configuration aumenta la seguridad de planificación y ahorra tiempo en el cálculo de la oferta y la documentación de la instalación. 2. Cuando está en funcionamiento, un eficaz sistema de ventilación adaptado a los componentes evita la acumulación de calor y los nidos calientes, reduce el derating y asegura así una disponibilidad duradera de la instalación. 3. La forma de la compartimentación interior hasta 4b puede realizarse de manera óptima con los componentes estándar. 4. El diseño del cuadro de distribución SIVACON S4 simplifica la conexión y el montaje de los aparatos. 5. El uso de soportes de aparatos de profundidad regulable se traduce en una flexibilidad de uso máxima, p. ej., la selección del accionamiento y el tipo de montaje de la aparamenta, con escasas variantes de bloques. 6. El flexible concepto de fabricación de los cuadros de distribución SIVACON S4, certificado según ISO 9001, permite disponer de soluciones premontadas con distintos niveles de ampliación (según se necesite, con ampliaciones de cobre o sin ellas) en plazos de entrega muy cortos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS