SIEMENS - Puerta transparente 600x1200 marco para cuadro empotrar - 8GK9507-7KK20

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Puerta transparente 600x1200 marco para cuadro empotrar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Versión de puerta de vidrio - sí

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 1200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

83 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8GK9507-7KK20

Ref.Sonepar

774418

EAN

4001869277134

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Versión de puerta de vidrio:

sí

Anchura:

600 mm

Altura:

1200 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP43

Grado de protección (NEMA):

Otros

Puerta transparente con marco falso para montaje empotrado, versión sencilla, alto = 1200mm, Ancho = 600mm.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS