SIEMENS - Pulsador 22mm redondo metálico brillante rojo botón saliente - 3SU1051-0BB20-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
RojoDiámetro de orificio:
22.3 mmEspecificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1051-0BB20-0AA0
Ref.Sonepar
700710
EAN
4011209966598
Color del botón:
Rojo
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
16.2 mm
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


