SIEMENS - Pulsador 22mm redondo plástico negro momentáneo 24V DC M12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 53.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1200-1SK10-2SA0
Ref.Sonepar
798759
EAN
4011209950580
Número de posiciones de comando:
1
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
53.6 mm
Altura métrica de la apertura:
19.6 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
no
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


