SIEMENS - Pulsador 30mm redondo metálico mate verde anillo frontal momentáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Verde
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30.5 mm
Anchura de apertura - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SU1061-0JB40-0AA0
Ref.Sonepar
436548
EAN
4011209966680
Color del botón:
Verde
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30.5 mm
Anchura de apertura:
38 mm
Altura métrica de la apertura:
4.2 mm
Tipo de botón:
Otros
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


