SIEMENS - Pulsador 5TE sin contacto mantenido NANC botón amarillo - 5TE4807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - -99999 A
Tensión de conmutación - -99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE4807
Ref.Sonepar
794327
EAN
4001869318691
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
-99999 A
Tensión de conmutación:
-99999 V
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
-99999 W
Tensión de la lámpara:
-99999...-99999 V
Color del botón:
Amarillo
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


