SIEMENS - Pulsador 5TE4 con contacto mantenido 2 contactor conmutador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 2
Corriente de conmutación - 20 A
Tensión de conmutación - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE4814
Ref.Sonepar
330338
EAN
4001869209784
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Corriente de conmutación:
20 A
Tensión de conmutación:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
-99999 W
Color del botón:
Gris
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


