SIEMENS - Pulsador amarilla rasante

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador amarilla rasante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Otros

  • Diámetro de orificio - 16 mm

  • Tipo de botón - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SB2000-0AD01

Ref.Sonepar

798080

EAN

4011209027541

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Otros

Diámetro de orificio:

16 mm

Tipo de botón:

Otros

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

pulsador, 16 mm, redondo, plástico, amarillo, botón, rasante Pulsador SIRIUS 3SB2 para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Los pulsadores y lámparas de señalización 3SB2, de estructura modular y aptos para usos industriales, han demostrado su eficacia en la práctica. Su formato reducido los hace especialmente aptos para paneles de mando de pequeño tamaño. Son extremadamente funcionales y robustos y cumplen las normas IEC/EN 60947-5-1 y 60947-5-5. Pueden montarse sin herramientas especiales y con gran densidad.Versiones disponibles: varios colores, con iluminación o sin ella, con rotulación o sin ella, con mando sostenido o momentáneo y con distintas alturas de botón.Nota: Pedir adicionalmente el equipo individual, el soporte y los elementos de conmutación.3SB2: compacto, de eficacia probada y apto para uso industrial!

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS