SIEMENS - Pulsador amarilla transparente rasante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Amarillo
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Otros
Diámetro de orificio - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SB2001-0AD01
Ref.Sonepar
14628
EAN
4011209027862
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Amarillo
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Otros
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
8 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


