SIEMENS - PULSADOR CUÁDRUPLE, 22 MM, REDONDO, PLÁSTICO, NEGR

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PULSADOR CUÁDRUPLE, 22 MM, REDONDO, PLÁSTICO, NEGR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Diámetro de orificio:

Apto para iluminación:

Etiquetado:

Material de anillo frontal:

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Número de posiciones de comando - 4

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 57.6 mm

  • Altura métrica de la apertura - 18 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-3FB11-0AU0

Ref.Sonepar

787077

EAN

4047621067735

Color del botón:

Negro

Número de posiciones de comando:

4

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

57.6 mm

Altura métrica de la apertura:

18 mm

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

pulsador cuádruple, 22 mm, circular, plástico, negro, pulsadores, rasante, símbolo: flecha hacia izquierda, derecha, arriba y abajo pulsador cuádruple SIRIUS ACT para tareas sencillas de navegación.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: 2/4 posiciones de maniobra, mando sostenido o momentáneo.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS