SIEMENS - PULSADOR DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, 22 MM, C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PULSADOR DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, 22 MM, C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1150-1HB20-3PF0

Ref.Sonepar

1174593

EAN

4047621078588

pulsador de seta de parada de emergencia, 22 mm, circular, metal, brillante, rojo, 40 mm, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850 desenclavamiento por giro, con placa de fondo amarilla, sin inscripción, con soporte, 1NC, 1NC, bornes de resorte, fijación en placa frontal Pulsador de seta de parada de emergencia SIRIUS ACT según EN ISO 13850, para el control de aplicaciones de seguridad con protección contra neutralización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano yno se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: diámetro de seta 30/40/60 mm, con iluminación o sin ella, desbloqueo por tracción, por giro o con llave.Nota: Unidad compacta, incluyendo soporte y módulos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar,

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS