SIEMENS - PULSADOR DOBLE, 22MM, REDONDO, METAL, BRILLANTE, BLANCO: I, NEGRO: O, BOTONES, RASANTE Y SALIENTE

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - PULSADOR DOBLE, 22MM, REDONDO, METAL, BRILLANTE, BLANCO: I, NEGRO: O, BOTONES, RASANTE Y SALIENTE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1050-3BB61-0AK0

Ref.Sonepar

1058892

EAN

4011209972933

pulsador doble, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco: I, negro: O, pulsadores, rasante y saliente Pulsador doble SIRIUS ACT para implementar dos funciones de conmutación de contacto momentáneo en un punto de mando.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: distintas combinaciones de colores, con iluminación o sin ella, con inscripción o sin ella, distintas alturas de botón.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS