SIEMENS - Pulsador doble 22mm redondo metálico brillante blanco unipolar negro O
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Blanco/negroDiámetro de orificio:
22.3 mmEspecificaciones esenciales
Color del botón - Blanco/negro
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Tipo de botón - Plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1051-3AB61-0AK0
Ref.Sonepar
800091
EAN
4011209972957
Color del botón:
Blanco/negro
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


