SIEMENS - Pulsador doble 5TE4 1NA-1NC+1NA-1NC 400V AC - 5TE4831

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador doble 5TE4 1NA-1NC+1NA-1NC 400V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Corriente de conmutación - -99999 A

  • Tensión de conmutación - -99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TE4831

Ref.Sonepar

794329

EAN

4001869209852

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Corriente de conmutación:

-99999 A

Tensión de conmutación:

-99999 V

Con lámpara de señal:

sí

Color de casquete:

Otros

Tipo de lámpara:

LED

Enchufe de lámpara:

Otros

Potencia de lámpara máx.:

-99999 W

Tensión de la lámpara:

-99999...-99999 V

Color del botón:

Otros

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Pulsador, 1 NA/1 NC+1 NA/1 NC 20 A, 2 teclas rojo verde Aparatos de maniobra para montaje en perfil DIN, para el control de instalaciones eléctricas. La aparamenta para el montaje en perfil DIN de Siemens, una parte importante del catálogo SENTRON de componentes para instalaciones eléctricas, se utiliza en armarios de control y cuadros de distribución para la conexión, desconexión y conmutación de pequeñas cargas. Ya sea con maniobra remota o manual, con contacto sostenido o momentáneo, para infraestructuras o instalaciones industriales, Siemens ofrece aparamenta para todas las aplicaciones y ámbitos de utilización. El sistema cómodo de montaje y conexión, los accesorios unitarios y el diseño homogéneo son los rasgos distintivos de esta familia de aparatos. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Numerosas aplicaciones para maniobra permanente y momentánea de pequeñas cargas. 2. Gran variedad de accesorios unitarios, de fácil montaje e intercambiables en cualquier momento. 3. Montaje en perfil DIN, fácil y con ahorro de espacio. 4. Posibilidad de combinación con telerruptores. 5. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos (también por atrás) incluida de serie. 6. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS