SIEMENS - Pulsador doble 5TE4 1NA-1NC con iluminación - 5TE4840
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 2
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 20 A
Tensión de conmutación - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE4840
Ref.Sonepar
681291
EAN
4001869209869
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
20 A
Tensión de conmutación:
400 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.17 W
Color del botón:
Otros
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


