SIEMENS - Pulsador doble iluminado verde unipolar rojo O botón rasante - 3SU1031-3AB42-0AK0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo/verde
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3SU1031-3AB42-0AK0
Ref.Sonepar
543649
EAN
4011209961401
Color del botón:
Rojo/verde
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.9 mm
Altura métrica de la apertura:
14.4 mm
Tipo de botón:
Otros
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Gris
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


