SIEMENS - Pulsador doble luminoso redondo blanco unipolar negro O botón rasante

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesIncoloro
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Ver las opciones disponiblesRedondo

Diámetro de orificio:

Tipo de botón:

Ver las opciones disponiblesAlto
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para iluminación:

Ver las opciones disponiblesno

Etiquetado:

Retorno de resorte:

Ver las opciones disponiblessí

Material de anillo frontal:

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco/negro

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Oval

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1001-3AB61-0AK0

Ref.Sonepar

798385

EAN

4011209964105

Color del botón:

Blanco/negro

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Oval

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Pulsador doble iluminado 22mm redondo plástico blanco: I negro: O pulsadores rasante.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS