SIEMENS - Pulsador doble redondo metálico brillante verde rojo botón rasante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Rojo/verdeDiámetro de orificio:
22.3 mmEspecificaciones esenciales
Color del botón - Rojo/verde
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Oval
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1050-3AB42-0AA0
Ref.Sonepar
276628
EAN
4011209962828
Color del botón:
Rojo/verde
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Oval
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.9 mm
Altura métrica de la apertura:
14.4 mm
Tipo de botón:
Otros
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


