SIEMENS - Pulsador doble redondo plástico verde rojo .botón rasante saliente

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador doble redondo plástico verde rojo .botón rasante saliente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo/verde
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesIncoloro
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Oval
Ver las opciones disponiblesRedondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Tipo de botón:

Plano
Ver las opciones disponiblesAlto
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para iluminación:

no
Ver las opciones disponibles

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponibles

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponibles

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/verde

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Oval

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Tipo de botón - Plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-3BB42-0AA0

Ref.Sonepar

798330

EAN

4011209962743

Color del botón:

Rojo/verde

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Oval

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

pulsador doble, 22 mm, redondo, plástico, verde, rojo, pulsadores, rasante y saliente Pulsador doble SIRIUS ACT para implementar dos funciones de conmutación de contacto momentáneo en un punto de mando.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: distintas combinaciones de colores, con iluminación o sin ella, con inscripción o sin ella, distintas alturas de botón.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS