SIEMENS - Pulsador luminoso botón rasante transparente 24V diámetro 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Diámetro de orificio - 16 mm
Anchura de apertura - 19 mm
Altura métrica de la apertura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2226-0AH01
Ref.Sonepar
798107
EAN
4011209028319
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
8 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


