SIEMENS - Pulsador metálico brillante negro botón rasante sostenido - 3SU1050-0AA10-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
NegroLentes de tipo de construcción:
RedondoDiámetro de orificio:
22.3 mmEtiquetado:
noRetorno de resorte:
noEspecificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1050-0AA10-0AA0
Ref.Sonepar
327786
EAN
4011209964914
Color del botón:
Negro
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11 mm
Tipo de botón:
Otros
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


