SIEMENS - Pulsador negra rasante
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Otros
Diámetro de orificio - 16 mm
Anchura de apertura - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SB2000-0AB01
Ref.Sonepar
742122
EAN
4011209027527
Color del botón:
Negro
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Otros
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
19 mm
Altura métrica de la apertura:
8 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


