SIEMENS - Pulsador pedal entrada cables IP65 2NA+2NC cubierta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Sólo activado
Con tapa de protección - no
Con interbloqueo - no
Material - Metal
Con aislante de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE2903-1AB20
Ref.Sonepar
623104
EAN
4011209576599
Tipo de comando:
Sólo activado
Con tapa de protección:
no
Con interbloqueo:
no
Material:
Metal
Con aislante de protección:
no
Color:
Gris
Número de posiciones de conmutación:
1
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
70 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
220 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


