SIEMENS - Pulsador pedal monopedal desenclavamiento 2NA+2NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Sólo activado
Con tapa de protección - sí
Con interbloqueo - sí
Material - Metal
Con aislante de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE2924-3AA20
Ref.Sonepar
329407
EAN
4011209576636
Tipo de comando:
Sólo activado
Con tapa de protección:
sí
Con interbloqueo:
sí
Material:
Metal
Con aislante de protección:
no
Color:
Gris
Número de posiciones de conmutación:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
16 A
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
156 mm
Altura:
138 mm
Profundidad:
265 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


