SIEMENS - Pulsador pie 2 contactor conmutador 2 pedales caperuza protección
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Activado o desactivado
Con tapa de protección - no
Con interbloqueo - no
Material - Plástico
Con aislante de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE3934-5CB20
Ref.Sonepar
798121
EAN
4011209391680
Tipo de comando:
Activado o desactivado
Con tapa de protección:
no
Con interbloqueo:
no
Material:
Plástico
Con aislante de protección:
no
Color:
Negro
Número de posiciones de conmutación:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Apto para funciones de seguridad:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
212 mm
Altura:
108 mm
Profundidad:
34 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


