SIEMENS - Pulsador pie caja material plástico pulsador pedal sin caperuza
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Activado o desactivado
Con tapa de protección - no
Con interbloqueo - no
Material - Plástico
Con aislante de protección - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE3902-4CB20
Ref.Sonepar
270870
EAN
4011209391758
Tipo de comando:
Activado o desactivado
Con tapa de protección:
no
Con interbloqueo:
no
Material:
Plástico
Con aislante de protección:
sí
Color:
Negro
Número de posiciones de conmutación:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Grado de protección (IP):
IP65
Anchura:
71 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


