SIEMENS - Pulsador redondo amarillo botón rasante momentáneo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador redondo amarillo botón rasante momentáneo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Amarillo
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesGris
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesRojo/verde
Ver las opciones disponiblesVerde

Lentes de tipo de construcción:

Redondo
Ver las opciones disponiblesOval

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Tipo de botón:

Otros
Ver las opciones disponiblesAlto
Ver las opciones disponiblesPlano

Apto para iluminación:

no

Etiquetado:

no
Ver las opciones disponiblessí

Retorno de resorte:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-0AB30-0AA0

Ref.Sonepar

169284

EAN

4011209947153

Color del botón:

Amarillo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

11 mm

Tipo de botón:

Otros

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

pulsador, 22 mm, redondo, plástico, amarillo, botón, rasante contacto momentáneo Pulsador SIRIUS ACT para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, con iluminación o sin ella, con rotulación o sin ella, con mando sostenido o momentáneo y con distintas alturas de botón y anillo frontal.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS