SIEMENS - Pulsador redondo metálico brillante ámbar 1NA led tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador redondo metálico brillante ámbar 1NA led tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Naranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesRojo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Apto para iluminación:

sí
Ver las opciones disponiblesno

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponiblessí

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V
Ver las opciones disponibles-99999 V
Ver las opciones disponibles110 V

N° contactos normalmente abiertos:

1
Ver las opciones disponibles0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Material de anillo frontal:

Plástico

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Naranja

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1152-0AB00-1BA0

Ref.Sonepar

544303

EAN

4011209958852

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Naranja

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

11 mm

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Lámpara de tensión de alimentación:

24 V

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, ámbar, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo Pulsador luminoso SIRIUS ACT para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladroscirculares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interfaceo IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: varios colores, con iluminación o sin ella, con rotulación o sin ella, con mando sostenido o momentáneo y con distintas alturas de botón y anillo frontal.Nota: Unidad compacta, incluyendo soporte y módulos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS