SIEMENS - Pulsador redondo metálico brillante negro 1NA borne tornillo - 3SU1150-0AB10-1BA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Diámetro de orificio:
Lámpara de tensión de alimentación:
Tipo de conexión de eléctrica:
Material de anillo frontal:
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1150-0AB10-1BA0
Ref.Sonepar
328184
EAN
4011209958289
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
-99999 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


