SIEMENS - Pulsador redondo metálico brillante rojo 1NC led resorte - 3SU1152-0AB20-3CA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
Diámetro de orificio:
Material de anillo frontal:
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Rojo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1152-0AB20-3CA0
Ref.Sonepar
544304
EAN
4011209958975
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Rojo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
24 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


