SIEMENS - Pulsador redondo plástico transparente botón rasante 1NA tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Diámetro de orificio:
Tipo de conexión de eléctrica:
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 29.5 mm
Altura métrica de la apertura - 11 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1100-0AB70-1BA0
Ref.Sonepar
798594
EAN
4011209959408
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
29.5 mm
Altura métrica de la apertura:
11 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


