SIEMENS - Pulsador redondo rojo botón rasante momentáneo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador redondo rojo botón rasante momentáneo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco/negro
Ver las opciones disponiblesIncoloro
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesRojo/verde

Lentes de tipo de construcción:

Ver las opciones disponiblesOval

Diámetro de orificio:

Tipo de botón:

Ver las opciones disponiblesAlto
Ver las opciones disponiblesOtros

Apto para iluminación:

Ver las opciones disponiblessí

Etiquetado:

Retorno de resorte:

Ver las opciones disponiblessí

Material de anillo frontal:

Ver las opciones disponiblesMetal

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 29.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-0AB20-0AA0

Ref.Sonepar

169283

EAN

4011209947146

Color del botón:

Rojo

Número de posiciones de comando:

1

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

29.5 mm

Altura métrica de la apertura:

11 mm

Tipo de botón:

Plano

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP68

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

PULSADOR, 22MM, REDONDO, PLASTICO, ROJO, BOTON, RASANTE MOMENTANEO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS