SIEMENS - Pulsador seta luminoso redondo blanco 40mm momentáneo - 3SU1001-1BD60-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador seta luminoso redondo blanco 40mm momentáneo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Blanco

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1001-1BD60-0AA0

Ref.Sonepar

581834

EAN

4011209955981

Color del botón:

Blanco

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

40 mm

Altura métrica de la apertura:

27.5 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Pulsador de seta iluminado 22mm redondo plástico blanco 40mm contacto momentáneo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS