SIEMENS - Pulsador seta metálico brillante negro 40mm momentáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Negro
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1050-1BD10-0AA0
Ref.Sonepar
260145
EAN
4011209966758
Color del botón:
Negro
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
40 mm
Altura métrica de la apertura:
27.5 mm
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Otros
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


