SIEMENS - Pulsador seta negro 40mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador seta negro 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-1HB10-0AA0

Ref.Sonepar

272104

EAN

4011209946316

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

40 mm

Altura métrica de la apertura:

45.3 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Otros

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

PULSADOR DE SETA, 22MM, REDONDO, PLASTICO, NEGRO, 40MM, ENCLAVAMIENTO FORZADO, DESENCLAVAMIENTO POR GIRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS