SIEMENS - Pulsador seta "NOT-HALT" soporte 1NC tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Color del botón:
RojoDiámetro de orificio:
22.3 mmEspecificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Seta
Color del botón - Rojo
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1150-1HA20-1CH0
Ref.Sonepar
760636
EAN
4011209956957
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Seta
Color del botón:
Rojo
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
75 mm
Altura métrica de la apertura:
46.4 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


