SIEMENS - Pulsador seta "PARADA DE EMERGENCIA" iluminación redondo rojo 30mm - 3SU1001-1GB20-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 33.8 mm
Diámetro de orificio - 22.3 mm
Anchura de apertura - 33.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SU1001-1GB20-0AA0
Ref.Sonepar
327553
EAN
4011209964181
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
33.8 mm
Diámetro de orificio:
22.3 mm
Anchura de apertura:
33.8 mm
Altura métrica de la apertura:
44.2 mm
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
13
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


