SIEMENS - Pulsador seta "PARADA DE EMERGENCIA" rojo 40mm cerradura NR.SSG10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador seta "PARADA DE EMERGENCIA" rojo 40mm cerradura NR.SSG10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1000-1HR20-0AA0

Ref.Sonepar

418891

EAN

4011209946712

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

40 mm

Altura métrica de la apertura:

84.5 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

no

Apto para parada de emergencia:

sí

Método de desbloqueo:

Desacoplamiento mediante llave

pulsador de seta de parada de emergencia, 22 mm, circular, plástico, color rojo, 40 mm, con cerradura Siemens, n.º de cerradura SSG10, enclavamiento positivo, según EN ISO 13850, desenclavamiento por llave Pulsador de seta de parada de emergencia SIRIUS ACT según EN ISO 13850, para el control de aplicaciones de seguridad con protección contra neutralización.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano yno se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: diámetro de seta 30/40/60 mm, con iluminación o sin ella, desbloqueo por tracción, por giro o con llave.Nota: Pedir las cabezas, los soportes y los módulos por separado.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS