SIEMENS - Pulsador seta redondo anillo frontal metálico negro 40mm - 3SU1030-1BD10-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pulsador seta redondo anillo frontal metálico negro 40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3SU1030-1BD10-0AA0

Ref.Sonepar

543626

EAN

4011209960275

Color del botón:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

40 mm

Altura métrica de la apertura:

27.5 mm

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

13

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Gris

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Ninguno

Pulsador de seta 22mm redondo plástico con anillo frontal de metal negro 40mm contacto momentáneo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS