SIEMENS - Pulsador seta redondo metálico brillante rojo 1NA+1NC tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Color del botón:

Rojo
Ver las opciones disponiblesAmarillo
Ver las opciones disponiblesAzul
Ver las opciones disponiblesBlanco
Ver las opciones disponiblesIncoloro
Ver las opciones disponiblesNaranja
Ver las opciones disponiblesNegro
Ver las opciones disponiblesVerde

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Apto para iluminación:

no
Ver las opciones disponiblessí

Retorno de resorte:

no
Ver las opciones disponiblessí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1
Ver las opciones disponibles0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada
Ver las opciones disponiblesConexión de abrazadera con resorte
Ver las opciones disponiblesOtros

Material de anillo frontal:

Metal
Ver las opciones disponiblesOtros

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Seta

  • Color del botón - Rojo

  • Diámetro de orificio - 22.3 mm

  • Anchura de apertura - 40 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1150-1BA20-1FA0

Ref.Sonepar

798721

EAN

4011209956407

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Seta

Color del botón:

Rojo

Diámetro de orificio:

22.3 mm

Anchura de apertura:

40 mm

Altura métrica de la apertura:

27.5 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Cromo

Grado de protección (IP):

IP67/IP69K

Grado de protección (NEMA):

Otros

pulsador de seta, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción, con soporte, 1 NA+1 NC, borne de tornillo Pulsador de seta SIRIUS ACT con maneta de gran tamaño para un accionamiento cómodo con toda la mano.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Además de por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: diámetro de seta 30/40/60 mm, varios colores, con iluminación o sin ella, mando sostenido o momentáneo, desbloqueo por tracción, por giro o con llave.Nota: Unidad compacta, incluyendo soporte y módulos.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS