SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W774-1 nacional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Veloc. máx. de transmisión de datos - 300 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado - sí
Protocolo de radio - IEEE 802.11 b
Ethernet - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5774-1FX00-0AA0
Ref.Sonepar
330609
EAN
4047622154724
Veloc. máx. de transmisión de datos:
300 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Controlado:
sí
Protocolo de radio:
IEEE 802.11 b
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps LAN:
2
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Cortafuegos:
no
Rendimiento cortafuegos:
0 Gbit/s
Seguridad de VPN:
no
Conexión para antena externa:
sí
Función puente:
sí
Función de repetidor:
sí
Potencia mediante Ethernet:
sí
Anchura:
0.026 mm
Altura:
0.147 mm
Profundidad:
0.127 mm
Grado de protección (IP):
Otros
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
no
Empotrado:
no
Sujeción del poste:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en pared:
sí
Número de usuarios:
28
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


